Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Veiligheidsvest, geel, Confectiemaat DE: 56-62

Artikelnummer: 091888 56-62
  • Kleding conform: DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte; DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN ISO 20471; EN 13034-6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

EN EN ISO 11612 A1 / B1 / C1 / F1: EN 1149-3; EN 13034 type 6; EN 471
Serie Multinormkleding Rofa
Geslacht Heren
Kleding conform DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte; DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur geel
Materiaal Modacryl, katoen
Confectiemaat DE 56-62
Norm EN ISO 20471; EN 13034-6
2 reflecterende strepen rondom ja
Vak voor mobiele telefoon ja
Producttype Veiligheidsvest

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091888 56-62
Nummer fabrikant 155190 300 GR.2

Omschrijving

Uitvoering:

Multinorm-veiligheidsvest van modacryl en katoen met twee reflecterende strepen rondom en een vak voor balpen en mobiele telefoon. Een vest biedt alleen gedeeltelijke lichaamsbescherming!

Norm:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • EN ISO 1149-3
  • EN 13034 type 6

Tip:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.