Winterjack, grijs / zwart, Uniseks-maat: M

Artikelnummer: 091886 M
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 200
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN 343; EN 342

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 200 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur grijs / zwart
Uniseks-maat M
Norm EN 343; EN 342
Producttype Winterjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091886 M
EAN/GTIN 7330509401064
Nummer fabrikant 488619779499M
Manufacturer Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig winterjack met warme gestikte voering en met fleece gevoerde kraag. Het jack is speciaal ontworpen om bij elk weertype warm en droog te houden. Dankzij goed doordachte details, zoals de verlengde rug, een verstelbare zoom en het harmonicagedeelte op de rug, biedt dit jack een maximale mobiliteit.
  • Borstzakken met kleppen en steekzakken aan de zijkant.
  • Voorzakken met kleppen en zijzakken.
  • Binnenzakken, waarvan één met vak voor mobiele telefoon.
  • Gecertificeerd volgens EN 343 klasse (3.1) en EN 342 samen met de winterbroek Blakläder art. 1810.

Omschrijving:

  • Met reflecterende details.
  • Afneembare capuchon.
  • Ritssluiting in de voering, voor eenvoudige textielverbetering.
  • Eenwegritssluiting van kunststof.