Winterjack 2XL

Artikelnummer: 091884 2XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 160
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN 343; EN 342

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 160 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart
Uniseks-maat 2XL
Norm EN 343; EN 342
Producttype Winterjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091884 2XL
EAN/GTIN 7330509392386
Nummer fabrikant 488119879900XXL

Omschrijving

Uitvoering:

Wind- en waterdicht winterjack met zeer goede ademing. De Mesh-voering zorgt voor een betere ventilatie bij de rug, oksels en kraag. Door technische details, zoals afgedichte naden blijft het jack ook op sterk belaste plaatsen langdurig dicht. Optimale pasvorm door voorgevormde mouwen, verlengde rug, evenals verstelbare band en mouwboorden. Met afneembare capuchon. De discrete reflecterende elementen geven het jack een sportief uiterlijk en zorgen voor een betere zichtbaarheid.
  • Blinde eenwegritssluiting van kunststof.
  • Borstzak met ritssluiting.
  • Met fleece gevoerde voorzakken met ritssluiting.
  • Binnenzak met klittenbandsluiting.
  • Gecertificeerd volgens EN 343 (kl. 3.1) en EN 342 in combinatie met de winterbroek van Blakläder art. 1810.

Tip:

Dameswinterjack in zwart onder nr. 091879.