{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 93% Polyamide; 7% Elastaan | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 295 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | zwart | |
Confectiemaat DE | 26 | |
Norm | EN 14404 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091859 26 | |
EAN/GTIN | 7330509687550 | |
Nummer fabrikant | 198916449900D104 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Werkbroek X1900 Nijverheid, zwart, Confectiemaat DE: 26
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 169,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
66,20 €
€ 26,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | zwart | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 26 | 26 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 295 g/m2 | 225 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 93% Polyamide; 7% Elastaan | 89% Nylon; 11% elastaan |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Werkbroek | Werkbroek |
Geslacht | Heren | Heren |