{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 300 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | zwart | |
Maat ES | D108 | |
Maat NL | D108 | |
Maat SE | C146 | |
Confectiemaat DE | 27 | |
Maat FR | 50C | |
Maat IT | D108 | |
Norm | EN 14404 | |
Producttype | Koudebeschermingsbroek |
Artikelnummer | 091845 27 | |
EAN/GTIN | 7330509394793 | |
Nummer fabrikant | 150025179900D27 |