{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 166 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | donkergrijs | |
Maat ES | 48L | |
Maat NL | C154 | |
Maat SE | C62 | |
Confectiemaat DE | 110 | |
Maat FR | 48L | |
Maat IT | 48L | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091844 110 | |
Nummer fabrikant | 195918459800D110 |