{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Service Plus | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 166 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | niet chemische reiniging | |
Drogen | niet in droogtrommel drogen | |
Strijken | niet heet tot maximaal 110 °C | |
Kleur | steengrijs / zwart | |
Maat ES | 56C | |
Maat NL | D116 | |
Maat SE | C58 | |
Confectiemaat DE | 29 | |
Maat FR | 56C | |
Maat IT | 56C | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091841 29 | |
Nummer fabrikant | 145918452799D116 |