Functioneel jack, zwart / grijs, Uniseks-maat: 3XL

Artikelnummer: 091840 3XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 200
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN 343

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 200 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart / grijs
Uniseks-maat 3XL
Norm EN 343
Producttype Koudebeschermingsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091840 3XL
EAN/GTIN 7330509436400
Nummer fabrikant 489019779994XXXL

Omschrijving

Uitvoering:

Licht gevoerd functioneel jack, perfect te dragen bij kouder weer. Wind- en waterdicht met zeer goede ademing en afgedichte naden. Goede pasvorm door verstelbare mouwboorden met klittenbandsluiting en instelbare band met koord.
  • Borstzakken met ritssluiting.
  • Voorzakken met ritssluiting.
  • Gecertificeerd volgens EN 343.

Omschrijving:

  • Met reflecterende details.
  • Afneembare capuchon.
  • Ritssluiting in de voering, voor eenvoudige textielverbetering.
  • Eenwegritssluiting van kunststof.

Tip:

Functioneel damesjack in zwart / rood onder nr. 091880.