{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 92% Polyamide; 8% Elastaan | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 230 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | zwart / donkergrijs | |
Confectiemaat DE | 52 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091829 52 | |
EAN/GTIN | 7330509735282 | |
Nummer fabrikant | 142216459998C52 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Servicewerkbroek, zwart / donkergrijs, Confectiemaat DE: 52
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 118,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
66,20 €
€ 29,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | zwart / donkergrijs | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 52 | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 230 g/m2 | 225 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 92% Polyamide; 8% Elastaan | 89% Nylon; 11% elastaan |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Werkbroek | Werkbroek |
Geslacht | Heren |