Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Service-shorts CHELSEA EVOLUTION 48

Artikelnummer: 091828 48
  • Materiaalsamenstelling: 21% Polyester; 79% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 295
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHELSEA EVOLUTION
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 21% Polyester; 79% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 295 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart / oranje
Confectiemaat DE 48
Producttype Short

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091828 48
EAN/GTIN 7040055695922
Nummer fabrikant 77444_992-48

Omschrijving

Uitvoering:

CHELSEA EVOLUTIONbroek van robuust Chelsea-materiaal met hoog katoengehalte voor een aangenaam draagcomfort, ook op warme zomerdagen.
Shorts met praktische zakken. Perfect geschikt voor het warme jaargetijde.
Het 4-weg-stretchmateriaal biedt een hoge flexibiliteit en bewegingsvrijheid.
  • Achterzakken.
  • YKK®-ritssluiting in de gulp.

Tip:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Service-shorts CHELSEA EVOLUTION 48

Service-shorts CHELSEA EVOLUTION 48

op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
48,40 €
€ 19,00
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
€ 45,20
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
€ 42,40
Kleur zwart / oranje zwart / rood zwart / rood zwart / rood
Confectiemaat DE 48 48 48 48
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 295 g/m2 225 g/m2 200 g/m2 200 g/m2
Materiaalsamenstelling 21% Polyester; 79% Katoen 89% Nylon; 11% elastaan 94% Polyester; 6% elastaan 57% Katoen; 40% Polyester; 3% elastaan
Wassen 40 °C Bonte was 40 °C Bonte was 40 °C Bonte was 40 °C Bonte was
Producttype Short Short Short Short
Geslacht Heren Heren Heren Heren

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen