Werkbroek CHELSEA EVOLUTION 56

Artikelnummer: 091825 56
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 21% Polyester; 79% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 295
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie CHELSEA EVOLUTION
    Geslacht Heren
    Materiaalsamenstelling 21% Polyester; 79% Katoen
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 295 g/m2
    Wassen 40 °C Bonte was
    Kleur zwart / oranje
    Confectiemaat DE 56
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091825 56
    EAN/GTIN 7040055696264
    Nummer fabrikant 77446_992-C56

    Omschrijving

    Uitvoering:

    CHELSEA EVOLUTION broek van robuust Chelsea-materiaal met hoog katoengehalte voor een aangenaam draagcomfort, ook op warme zomerdagen.
    Het 4-weg-stretchmateriaal biedt een hoge flexibiliteit en bewegingsvrijheid.
    • Achterzakken.
    • YKK®-ritssluiting in de gulp.

    Werkbroek met verlengingsmogelijkheden aan de pijpzoom. Voor meer draagcomfort is het kniegedeelte voorgevormd en aan de achterkant van dunner materiaal voorzien. Zeer duurzaam dankzij CORDURA®-versterking op zwaar belaste plaatsen. Duimstokvak met dubbele bodem van CORDURA®.

    Tip:

    De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.