{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | OXFORD | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 79% Katoen; 18% polyester; 3% Elastaan | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 265 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | navy | |
Confectiemaat DE | 58 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091815 58 | |
EAN/GTIN | 7040056062198 | |
Nummer fabrikant | 77462_590-58 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Werkbroek OXFORD, navy, Confectiemaat DE: 58
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
70,00 €
€ 33,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
66,20 €
€ 26,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | navy | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 58 | 58 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 265 g/m2 | 225 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 79% Katoen; 18% polyester; 3% Elastaan | 89% Nylon; 11% elastaan |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Werkbroek | Werkbroek |
Geslacht | Heren | Heren |