Kniekussens Waterloo 1 paar, zwart, Type: KNEE

Artikelnummer: 091809 KNEE
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: EN 14404

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur zwart
Norm EN 14404
Producttype Kniekussen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091809 KNEE
EAN/GTIN 5708628075961

Omschrijving

Uitvoering:

Kniekussen van ethyleenvinylacetaat kan worden ingekort en is daardoor geschikt voor alle Mascot® broeken met kniekussenzakken. Maten: 150 × 270 × 20 mm (b × h × d).
Maat: onesize.

Norm:

EN 14404

T.b.v.:

Alle Mascot® werkbroeken met kniekussenzakken.

Levering:

Levering per paar.