{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ADVANCED | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 78% Polyester; 15% Polyacryl; 5% Viscose; 2% Wol | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 460 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Fijne was | |
Kleur | petroleum / zwart | |
Uniseks-maat | L | |
Producttype | Gebreid vest |
Artikelnummer | 091797 L | |
EAN/GTIN | 5711074602377 | |
Nummer fabrikant | 17105-309-4409 L |