Damessweatjack L

Artikelnummer: 091796 L
Korting
102,80 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 235
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Dames
    Materiaalsamenstelling 100% Polyester
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 235 g/m2
    Wassen 40 °C Bonte was
    Kleur herfstgroen / zwart
    Producttype Sweatshirt-jack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091796 L
    EAN/GTIN 7330509880449
    Nummer fabrikant 354225334199L

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Modern damessweatjack met capuchon en een iets hogere hals. 100% polyester fleece. Met zwarte, subtiele reflecterende elementen aan de voorzijde en de capuchon.
    • Borst- en voorzakken met ritssluiting.
    • Elastische zoom met koord.
    • Verlengde rug.