Isolatiejack ADVANCED 3XL

Artikelnummer: 091795 3XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 240
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie ADVANCED
    Geslacht Heren
    Materiaalsamenstelling 100% Polyester
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 240 g/m2
    Wassen 40 °C Bonte was
    Kleur zwart
    Uniseks-maat 3XL
    Producttype Isolatiejack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091795 3XL
    EAN/GTIN 5711074600618
    Nummer fabrikant 17115-318-0918 3XL

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardig isolatiejack met CLIMASCOT®-isolatie verwarmt effectief, is licht en kan tot een gering volume worden gecomprimeerd. Elastische inzetstukken aan de zijkanten zorgen voor een grote bewegingsvrijheid. Dankzij de geringe vulling, is het jack uitermate geschikt als isolerende middelste kledinglaag. Waterafstotend. Met reflexeffecten.
    • Met ritssluiting en blinde, weerbestendige afdekking.
    • Borst- en zijzakken met ritssluiting.
    • Binnenzakken.
    • Elastiek aan mouwboorden en vestzoom.