Winterjack ADVANCED XL

Artikelnummer: 091793 XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 87% Polyamide; 13% Elastaan
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 200
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ADVANCED
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 87% Polyamide; 13% Elastaan
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 200 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart
Uniseks-maat XL
Producttype Winterjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091793 XL
EAN/GTIN 5711074596959
Nummer fabrikant 17035-411-09 XL

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder licht en elastisch winterjack van 4-weg-stretch biedt een grote bewegingsvrijheid. Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden. De unieke CLIMASCOT®-isolatie verwarmt effectief, is licht en zacht, en kan tot een gering volume worden gecomprimeerd. Verbeterde zichtbaarheid voor de omgeving dankzij reflecterende effecten.
  • Waterdichte ritssluiting en blinde, weerbestendige afdekking.
  • Borst- en zijzakken met ritssluiting.
  • Binnenzakken.
  • Blinde, geribbelde boorden aan de mouwen.
  • Elastiek in de zoom van het jack.