{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ADVANCED | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 92% nylon; 8% Elastaan | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 235 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | Donkerantraciet | |
Confectiemaat DE | 52 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091791 52 | |
EAN/GTIN | 5711074630486 | |
Nummer fabrikant | 17279-311-18 82C52 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Broek ADVANCED, Donkerantraciet, Confectiemaat DE: 52
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 75,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
66,20 €
€ 29,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | Donkerantraciet | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 52 | 52 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 235 g/m2 | 225 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 92% nylon; 8% Elastaan | 89% Nylon; 11% elastaan |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Werkbroek | Werkbroek |
Geslacht | Heren | Heren |