Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Veiligheidswerkbroek Plaline, geel / zink, Confectiemaat DE: 98

Artikelnummer: 091776 98
  • Materiaalsamenstelling: 75% Polyester; 25% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 290
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Plaline
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 75% Polyester; 25% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 290 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Bleken niet bleken
Chemische reiniging niet chemische reiniging
Drogen niet in droogtrommel drogen
Strijken niet strijken
Kleur geel / zink
Confectiemaat DE 98
Norm EN ISO 20471
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091776 98
Nummer fabrikant 5611 98

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidswerkbroek van mengweefsel.
  • Twee ingezette buidelzakken.
  • Opgezette kniezakken en dubbele duimstokzak.
  • Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Elastiek in de band en extra achterzakken met kleppen en klittenbandsluiting.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2

Tip:

Details over de maat vindt u in de maattabel.
Veiligheidswerkbroek in oranje / zink onder nr. 091777.
De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.