{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Plaline | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 75% Polyester; 25% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 290 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | niet chemische reiniging | |
Drogen | niet in droogtrommel drogen | |
Strijken | niet strijken | |
Kleur | geel / zink | |
Confectiemaat DE | 58 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091776 58 | |
EAN/GTIN | 4030913942216 | |
Nummer fabrikant | 5611 58 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Veiligheidswerkbroek Plaline 58
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 70,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 57,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | geel / zink | geel / grijs |
Confectiemaat DE | 58 | 58 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 290 | 245 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Materiaalsamenstelling | 75% Polyester ;25% Katoen | 20% Katoen ;77% Polyester ;3% Spandex |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsbroek | Veiligheidsbroek |