{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Plaline | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 75% Polyester; 25% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 290 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | niet chemische reiniging | |
Drogen | niet in droogtrommel drogen | |
Strijken | niet strijken | |
Kleur | geel / zink | |
Confectiemaat DE | 27 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091776 27 | |
EAN/GTIN | 4030913942100 | |
Nummer fabrikant | 5611 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Veiligheidswerkbroek Plaline 27
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 64,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
57,00 €
€ 32,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | geel / zink | geel / grijs |
Confectiemaat DE | 27 | 27 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 290 | 245 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Materiaalsamenstelling | 75% Polyester ;25% Katoen | 20% Katoen ;77% Polyester ;3% Spandex |
Producttype | Veiligheidsbroek | Veiligheidsbroek |
Geslacht | Heren | Heren |