Hybrid Sweater Service Plus, zwart / rood, Uniseks-maat: 3XL

Artikelnummer: 091772 3XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 260
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Service Plus
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 260 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart / rood
Uniseks-maat 3XL
Producttype Sweatshirt-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091772 3XL
EAN/GTIN 7330509713440
Nummer fabrikant 346325269956XXXL

Omschrijving

Uitvoering:

Modern en functioneel hybride sweatshirt-jack met doorgestikte voorzijde en een vaste capuchon. Het oppervlaktemateriaal kan goed met het bedrijfslogo worden verfraaid.
  • Zijzakken met ritssluiting.
  • Kunststof ritssluiting en windafdichting aan de binnenzijde.
  • Geribbelde band en mouwafsluiting met boorden.

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Details over de maat vindt u in de maattabel.
Jack als damesmodel in zwart / rood onder nr. 091775 beschikbaar. Uit voorraad leverbaar in de maten S-XL.