{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Service Plus | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 60% Katoen; 40% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 220 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | zwart / rood | |
Uniseks-maat | M | |
Producttype | Poloshirt |
Artikelnummer | 091769 M | |
EAN/GTIN | 7330509479872 | |
Nummer fabrikant | 338910509956M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Poloshirt Service Plus, zwart / rood, Uniseks-maat: M
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 31,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
434 stuks direct leverbaar
14,45 €
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
493 stuks direct leverbaar
€ 25,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | zwart / rood | donkergrijs / zwart / rood | antraciet |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 220 g/m2 | 220 g/m2 | 200 g/m2 |
Uniseks-maat | M | M | M |
Materiaalsamenstelling | 60% Katoen; 40% Polyester | 60% Katoen; 40% Polyester | 50% Katoen; 50% Polyester |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was | 60 °C Bonte was |
Producttype | Poloshirt | Poloshirt | Poloshirt |
Geslacht | Heren | Heren | Heren |