Softshell-jack Service Plus, zwart / rood, Uniseks-maat: M

Artikelnummer: 091765 M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 255
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Service Plus
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 255 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart / rood
Uniseks-maat M
Producttype Softshell-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091765 M
EAN/GTIN 7330509535073
Nummer fabrikant 495025169956M

Omschrijving

Uitvoering:

Modern softshell-jack van robuust ripstop-materiaal. Met voorgevormde mouwen en instelbare mouwafsluitingen met klittenbandsluiting.
  • Borstzak met ritssluiting.
  • Binnenzak met ritssluiting.

Windwerend softshell-materiaal met zeer goede ademing. Uitstekend draagcomfort dankzij verlengde rug en met fleece gevoerde kraag. Grote bewegingsvrijheid dankzij stretch-inzetstukken. Band in wijdte verstelbaar, met koord.
  • Zijzakken met ritssluiting.
  • Binnenzak.
  • Kunststof ritssluiting.

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Details over de maat vindt u in de maattabel.