Servicewerkbroek voor dames Service Plus 42

Artikelnummer: 091761 42
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 60% Katoen; 40% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 250
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Norm: EN 14404

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Service Plus
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Dames
Materiaalsamenstelling 60% Katoen; 40% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 250 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur zwart / rood
Confectiemaat DE 42
Norm EN 14404
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091761 42
EAN/GTIN 7330509647295
Nummer fabrikant 719513309956C42

Omschrijving

Uitvoering:

Functionele servicewerkbroek voor dames, van bijzonder sterk ripstop-materiaal. Hoog katoengehalte voor meer draagcomfort. Goede zichtbaarheid dankzij discrete reflecterende details. Met instelbare sluiting van de pijpen en versterkte knieën met CORDURA®-stretch. Kniekussenzak, van bovenaf te vullen.
  • Zijzakken en achterzakken.
  • Beenzakken met harmonicagedeelte, balpenvak en vak voor mobiele telefoon aan de binnenzijde.
  • Duimstokvak met praktische meshouder.

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.
De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.