{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Service Plus | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 60% Katoen; 40% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 250 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | zwart / rood | |
Maat UK | S | |
Maat US | S | |
Maat ES | C46 | |
Maat NL | C46 | |
Maat SE | C56 | |
Confectiemaat DE | 46 | |
Maat FR | 40 | |
Maat IT | C46 | |
Norm | EN 14404 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091760 46 | |
EAN/GTIN | 7330509544587 | |
Nummer fabrikant | 149513309956C46 |