Shell-veiligheidsjack ICU 2XL

Artikelnummer: 091753 2XL
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 265
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471; EN 343

Productdetails

Technische gegevens

Serie ICU
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 265 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur geel / zwart
Uniseks-maat 2XL
Norm EN ISO 20471; EN 343
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091753 2XL
EAN/GTIN 7040055114928

Omschrijving

Uitvoering:

Het water- en winddichte ICU-shell-jack combineert de beschermingsfactor met het draagcomfort en de bewegingsvrijheid. Dit wordt vooral bereikt door het drielaagse HELLY TECH®-Performance-materiaal dat met reflecterende 3M®-elementen is bedrukt. Daarnaast zijn er ventilatieritssluitingen die zorgen voor een betere ademing.
  • Verstelbare capuchon en kraag met regeling.
  • YKK®-ritssluiting.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN 20471, klasse 2 (grootte S en M), klasse 3 (maat > L) en EN 343 3,3.

Diensten en productadviseurs

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen