{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | |
Wassen | 70 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleur | oranje / marineblauw | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091742 56 | |
EAN/GTIN | 7330509413487 | |
Nummer fabrikant | 156618115389C56 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Veiligheidswerkbroek, oranje / marineblauw, Confectiemaat DE: 56
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 96,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
57,00 €
€ 29,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | oranje / marineblauw | oranje / grijs |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | 20% Katoen; 77% Polyester; 3% Spandex |
Wassen | 70 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | 40 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsbroek | Veiligheidsbroek |