Veiligheidswinterjack S

Artikelnummer: 091730 S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 150
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Unisex
    Materiaalsamenstelling 100% Polyester
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 150 g/m2
    Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
    Wassen 40 °C Bonte was
    Kleur oranje / marineblauw
    Uniseks-maat S
    Norm EN ISO 20471; EN 342; EN 343
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091730 S
    EAN/GTIN 7330509378953
    Nummer fabrikant 487019875389S

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het ademende High-Vis-winterjack is wind- en waterdicht en heeft een mesh-voering. Door de mechanische stretch biedt het een hoog draagcomfort. Het jack heeft 50 mm brede reflecterende strepen aan de romp, mouwen en schoudergedeeltes. Bovendien heeft de capuchon reflecterende details. Aangezien het jack een blinde ritssluiting heeft, is een eenvoudige textielveredeling mogelijk. De gedeelten met meer blootstelling aan vuil zijn voorzien van marineblauw materiaal.
    • Afgedichte naden.
    • Afneembare en instelbare capuchon.
    • Fleece in de nekgedeelte.
    • Voorgevormde mouwen.
    • Verlengde rug.
    • Instelbare band met koord.
    • Opbergbaar vak voor identiteitsbewijs.
    • Ruime zakken zoals voor- en borstzakken.

    Norm:

    EN 342; EN 343
    Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2.

    Tip:

    Blakläder veiligheidscategorie C voor combi-certificering.