Veiligheidswinterjack, geel / marineblauw, Uniseks-maat: 2XL

Artikelnummer: 091729 2XL
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 150
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 150 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur geel / marineblauw
Uniseks-maat 2XL
Norm EN ISO 20471; EN 342; EN 343
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091729 2XL
EAN/GTIN 7330509378816
Nummer fabrikant 487019873389XXL

Omschrijving

Uitvoering:

Het ademende High-Vis-winterjack is wind- en waterdicht en heeft een mesh-voering. Door de mechanische stretch biedt het een hoog draagcomfort. Het jack heeft 50 mm brede reflecterende strepen aan de romp, mouwen en schoudergedeeltes. Bovendien heeft de capuchon reflecterende details. Aangezien het jack een blinde ritssluiting heeft, is een eenvoudige textielveredeling mogelijk. De gedeelten met meer blootstelling aan vuil zijn voorzien van marineblauw materiaal.
  • Afgedichte naden.
  • Afneembare en instelbare capuchon.
  • Fleece in de nekgedeelte.
  • Voorgevormde mouwen.
  • Verlengde rug.
  • Instelbare band met koord.
  • Opbergbaar vak voor identiteitsbewijs.
  • Ruime zakken zoals voor- en borstzakken.

Norm:

EN 342; EN 343
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 3.

Tip:

Blakläder veiligheidscategorie C voor combi-certificering.