{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | oranje / marineblauw | |
Confectiemaat DE | 52 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (waarschuwingskleding) | Klasse 1 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091728 52 | |
EAN/GTIN | 7330509697658 | |
Nummer fabrikant | 154118118953C52 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Veiligheidsshorts 52
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
91,80 €
€ 74,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
468 stuks direct leverbaar
€ 57,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | oranje / marineblauw | geel / grijs |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 | 245 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen ;35% Katoen | 20% Katoen ;77% Polyester ;3% Spandex |
Wassen | 60 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsbroek | Veiligheidsbroek |
Geslacht | Heren | Heren |