Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Veiligheidsshorts, oranje / marineblauw, Confectiemaat DE: 46

Artikelnummer: 091728 46
  • Materiaalsamenstelling: 35% Polypropyleen; 35% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 240
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 35% Polypropyleen; 35% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 240 g/m2
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur oranje / marineblauw
Confectiemaat DE 46
Norm EN ISO 20471
EN 20471 (waarschuwingskleding) Klasse 1
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091728 46
Nummer fabrikant 154118118953C46

Omschrijving

Uitvoering:

Waterafstotende veiligheidsbroek van zeer robuust, maar licht materiaal
  • Slechts 240 g/m2 (Light Weight).
  • Achterzakken, beenzak met vak voor balpen en mobiele telefoon.

Veiligheidsshorts met stretch-inzetstukken voor optimaal draagcomfort en CORDURA®-versterkte zakken.

Norm:

EN ISO 20471, klasse 1

Tip:

Blakläder veiligheidscategorie V voor combi-certificering.