{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | |
Wassen | 70 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleur | geel / marineblauw | |
Confectiemaat DE | 29 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (waarschuwingskleding) | Klasse 1 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091718 29 | |
Nummer fabrikant | 156418118933D116 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Veiligheidswerkbroek, geel / marineblauw, Confectiemaat DE: 29
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 76,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
57,00 €
€ 45,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
57,00 €
€ 29,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | geel / marineblauw | geel / grijs | oranje / grijs |
Confectiemaat DE | 29 | 29 | 29 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | 20% Katoen; 77% Polyester; 3% Spandex | 20% Katoen; 77% Polyester; 3% Spandex |
Wassen | 70 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsbroek | Veiligheidsbroek | Veiligheidsbroek |