{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 20% Katoen; 77% Polyester; 3% Spandex | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 245 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | geel / grijs | |
Confectiemaat DE | 64 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091650 64 | |
EAN/GTIN | 4062406377533 | |
Nummer fabrikant | 091650 64 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Veiligheidswerkbroek, geel / grijs, Confectiemaat DE: 64
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
57,00 €
€ 45,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
57,00 €
€ 29,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | geel / grijs | oranje / grijs |
Confectiemaat DE | 64 | 64 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Materiaalsamenstelling | 20% Katoen; 77% Polyester; 3% Spandex | 20% Katoen; 77% Polyester; 3% Spandex |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsbroek | Veiligheidsbroek |