ESD t-shirt CONDUCTEX® Cotton Knit M

Artikelnummer: 091640 M
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 95% Katoen; 5% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 160
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie CONDUCTEX®
    Geslacht Unisex
    Materiaalsamenstelling 95% Katoen; 5% Carbon
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 160 g/m2
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Kleur zilvergrijs
    Uniseks-maat M
    Producttype T-Shirt

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091640 M
    EAN/GTIN 4050274197032
    Nummer fabrikant 08010 86002 000 50-M

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
    Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
    ESD t-shirt van comfortabel CONDUCTEX ® Cotton Knit materiaal, gebreid. Betrouwbaar geleidvermogen en hoogwaardige afwerking. Zeer goede pasvorm.
    • Comfortabele halswijdte.
    • ESD-stick-embleem op linker bovenarm.

    Norm:

    EN 61340-5-1.