{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 100% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 380 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleding conform | DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
Kleur | koningsblauw | |
Confectiemaat DE | 50 | |
Producttype | Veiligheidsbroek voor lassers |
Artikelnummer | 091597 50 | |
EAN/GTIN | 4050274859688 | |
Nummer fabrikant | 01096 20084 003 41-50 |