Werkjack Rockford XL

Artikelnummer: 091572 XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 65% Polyester; 35% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 270
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100; UV-standaard 801
  • Wassen: 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie INDUSTRY
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 65% Polyester; 35% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 270 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100; UV-standaard 801
Wassen 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen
Kleur korenblauw
Uniseks-maat XL
Producttype Werkjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091572 XL
EAN/GTIN 5707209813770
Nummer fabrikant 10509-442-11 XL

Omschrijving

Uitvoering:

Jack met staande kraag, twee borstzakken met klep en een binnenzak.
  • Grote bewegingsvrijheid door voorgevormde mouwen.
  • Ritssluiting met weerbestendige afdekking en blinde drukknopen.
  • Kraag en mouwboorden zijn met drukknopen in de wijdte verstelbaar.

Mascot® INDUSTRY. Klassieke industriële werkkledinglijn, eenkleurig met contrasterende naden. Bijzonder robuust en sterk dankzij drievoudige platte naden. Ontwikkeld in samenwerking met industriële wasserijen. Leverbaar in verschillende kleuren en stofkwaliteiten.

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren, maten en stofkwaliteiten leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.