Thermojack, korenblauw / zwartblauw, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 091549 S
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

MASCOT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk MASCOTrekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Heupomvang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 240
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie UNIQUE
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 240 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur korenblauw / zwartblauw
Uniseks-maat S
Producttype Thermojack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091549 S
Nummer fabrikant 18615-318-11010 S

Omschrijving

Uitvoering:

Het lichte thermojack met unieke CLIMASCOT®-isolatie verwarmt effectief en kan tot een gering volume worden gecomprimeerd. Ergonomische snit door voorgevormde mouwen en elastische inzetstukken aan de zijkanten voor meer beweeglijkheid. Ademend, winddicht en waterafstotend.
  • Ritssluiting en weerbestendige afdekking aan de binnenzijde.
  • Voor- en borstzakken met ritssluiting.
  • Binnenzak met ritssluiting.
  • Elastische band bij zoom en polsen.
  • Reflecterende effecten voor een betere zichtbaarheid.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Thermojack, korenblauw / zwartblauw, Uniseks-maat: S

Thermojack, korenblauw / zwartblauw, Uniseks-maat: S

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 77,95
op aanvraag
Op voorraad
387 stuks direct leverbaar
€ 130,00
Kleur korenblauw / zwartblauw donkergrijs / zwart / rood
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 240 g/m2 200 g/m2
Uniseks-maat S S
Materiaalsamenstelling 100% Polyester 100% Polyester
Wassen 40 °C Bonte was 40 °C Bonte was
Serie UNIQUE Workwear
Geslacht Unisex Unisex

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen