Amerikaanse overall voor bescherming tegen chemicaliën CHEMcomfort Antistatic, antraciet, Confectiemaat DE: 48

Artikelnummer: 091539 48
Korting
61,80 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 99% Polyester; 1% carbonvezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 235
  • Wassen: 95 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13034

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 99% Polyester; 1% carbonvezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 235 g/m2
Wassen 95 °C Bonte was
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur antraciet
Confectiemaat DE 48
Norm EN 13034
Producttype Broek voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091539 48
EAN/GTIN 4050274252243
Nummer fabrikant 7131042-35

Omschrijving

Uitvoering:

De lichtgewicht kleding combineert bescherming tegen chemicaliën met permanent antistatische eigenschappen. Voor gespecialiseerde productieprocessen.
Amerikaanse overall met instapmogelijkheid aan de zijkant.
  • Stretchdrager met klemgespen.
  • Zak op bovenstuk met klep.
  • Blinde knoopsluiting.
  • Twee zijzakken en één achterzak met klep.
  • Duimstokzak.

Toepassingsgebied: Auto-, staal-, chemische industrie, galvanisering, batterijproducenten, laboratoria.

Norm:

  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Details over de maat vindt u in de maattabel.