Amerikaanse overall voor bescherming tegen chemicaliën CHEMcomfort Antistatic 46

Artikelnummer: 091538 46
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 99% Polyester; 1% carbonvezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 235
  • Wassen: 95 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13034

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Heren
    Materiaalsamenstelling 99% Polyester; 1% carbonvezel
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 235 g/m2
    Wassen 95 °C Bonte was
    Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
    Kleur antraciet
    Confectiemaat DE 46
    Norm EN 13034
    Producttype Broek voor bescherming tegen chemicaliën

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091538 46
    EAN/GTIN 4063479232941
    Nummer fabrikant 02006 50002 054 58-46

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De kleding combineert bescherming tegen chemicaliën met permanent antistatische eigenschappen in een licht weefsel. Voor gespecialiseerde productieprocessen.
    Amerikaanse overall met instapmogelijkheid aan de zijkant.
    • Stretchdrager met klemgespen.
    • Zak op bovenstuk met klep.
    • Blinde knoopsluiting.
    • Twee zijzakken en één achterzak met klep.
    • Duimstokzak.

    Toepassingsgebied: auto-, staal-, chemische industrie, galvanisering, batterijproducenten, laboratoria.

    Norm:

    • EN 13034 type 6
    • EN 1149-5

    Tip:

    Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus en in de onlineshop.