Amerikaanse overall voor bescherming tegen chemicaliën CHEMcomfort Antistatic 106

Artikelnummer: 091538 106
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 99% Polyester; 1% carbonvezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 235
  • Wassen: 95 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13034

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 99% Polyester; 1% carbonvezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 235 g/m2
Wassen 95 °C Bonte was
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur antraciet
Confectiemaat DE 106
Norm EN 13034
Producttype Broek voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091538 106
EAN/GTIN 4063479233139
Nummer fabrikant 02006 50002 054 58-106

Omschrijving

Uitvoering:

De kleding combineert bescherming tegen chemicaliën met permanent antistatische eigenschappen in een licht weefsel. Voor gespecialiseerde productieprocessen.
Amerikaanse overall met instapmogelijkheid aan de zijkant.
  • Stretchdrager met klemgespen.
  • Zak op bovenstuk met klep.
  • Blinde knoopsluiting.
  • Twee zijzakken en één achterzak met klep.
  • Duimstokzak.

Toepassingsgebied: auto-, staal-, chemische industrie, galvanisering, batterijproducenten, laboratoria.

Norm:

  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus en in de onlineshop.