Werkbroek voor bescherming tegen chemicaliën CHEMcomfort Antistatic 110

Artikelnummer: 091536 110
Korting
63,70 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 99% Polyester; 1% carbonvezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 235
  • Wassen: 95 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13034

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 99% Polyester; 1% carbonvezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 235 g/m2
Wassen 95 °C Bonte was
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur antraciet
Confectiemaat DE 110
Norm EN 13034
Producttype Broek voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091536 110
EAN/GTIN 4063479231197
Nummer fabrikant 02006 20003 028 58-110

Omschrijving

Uitvoering:

De kleding combineert bescherming tegen chemicaliën met permanent antistatische eigenschappen in een licht weefsel. Voor gespecialiseerde productieprocessen.
Werkbroek.
  • Blinde knoopsluiting.
  • Twee zijzakken en één achterzak met klep.
  • Duimstokzak.

Toepassingsgebied: auto-, staal-, chemische industrie, galvanisering, batterijproducenten, laboratoria.

Norm:

  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus en in de onlineshop.