{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 39% Katoen; 60% Modacryl; 1% speciale vezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 210 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; EN 14116 | |
Kleur | marineblauw | |
Uniseks-maat | L | |
antistatisch | ja | |
Producttype | Vlamwerend shirt |
Artikelnummer | 091534 L | |
EAN/GTIN | 7330509726402 | |
Nummer fabrikant | 348217378900L |