Polycarbonaat-ruit PCG

Artikelnummer: 091528 PCG
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaal Polycarbonaat
    Producttype Volgelaatsscherm

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091528 PCG
    EAN/GTIN 4030971002549
    Nummer fabrikant HWS1022PCG

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebogen groothoekruit van polycarbonaat. 100 × 220 mm. Dikte ca. 1 mm. Sterk reflecterend en met UV-bescherming. Beschermingsniveau III.
    Hittebestendige beschermende kleding tot 1000 °C stralingshitte. Door het zeer zachte en flexibele materiaal wordt het draagcomfort verhoogd. Hoge hittereflectie.
    Goudbedampt.

    Norm:

    EN 166; EN 171

    T.b.v.:

    Hittebestendige kap nr. 09 1527.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen