Hittebestendig jack 58

Artikelnummer: 091513 58
Maattabel

Maattabel

JUTEC In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk JUTECrekening moet houden.

Maattabel
Bestelmaat DE Hoogte cm Borstomvang cm. Front sleeve length cm Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Conversietabel
Bestelmaat DE Maat INT Maat IT Maat FR Maat US Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 260
  • Materiaalsamenstelling: Preox-aramide
  • Kleding conform: DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Hittebestendige beschermende kleding
Geslacht Heren
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 260 g/m2
Materiaalsamenstelling Preox-aramide
Kleding conform DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Confectiemaat DE 58
Producttype Hittebestendig jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091513 58
EAN/GTIN 4030971017963
Nummer fabrikant HSJ080KA-1 GR. 58

Omschrijving

Uitvoering:

Hittebestendig jack ca. 800 mm lang. Met geïsoleerde drukknop en staande kraag. Sluiten met hittebestendige klittenbandsluiting.
Hittebestendige beschermende kleding tot 1000 °C stralingshitte. Door het zeer zachte en flexibele materiaal wordt het draagcomfort verhoogd. Hoge hittereflectie.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Hittebestendige beschermende kleding" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen