Veiligheidsschort voor lassers 107/80

Artikelnummer: 091506 107/80
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding conform: DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Beschermende kleding voor lassers
Geslacht Unisex
Kleding conform DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Producttype Lasschort

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091506 107/80
EAN/GTIN 8718564522358
Nummer fabrikant 44-7142W

Omschrijving

Uitvoering:

Hitte- en vuurbestendige kleding van duurzaam en soepel rundsplitleder. Beschermt tegen hitte en gloeiende spatten of spanen tijdens het lassen, slijpen of branden. Alle leernaden zijn met een dubbele kettingsteek van extreem hittebestendig, 5-voudig KEVLAR®-garen genaaid. Alle spanningspunten zijn geklonken of met twee lagen leer versterkt. Alle klinknagels en drukknopen zijn voor de veiligheid stroomgeïsoleerd.
Veiligheidsschort voor lassers, met instelbare banden en variabele taille.
  • 2,5 cm brede banden van zeildoek.
  • Snel te openen gesp.
  • Maat 107/60: Lengte 107 cm, breedte 60 cm.
  • Maat 107/80: Lengte 107 cm, breedte 80 cm.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 2/A1 + A2