Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Veiligheidswerkbroek voor lassers, Uniseks-maat: L

Artikelnummer: 091503 L
  • Kleding conform: DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Beschermende kleding voor lassers
Geslacht Unisex
Kleding conform DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Uniseks-maat L
Producttype Veiligheidsbroek voor lassers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091503 L
EAN/GTIN 8718564522549
Nummer fabrikant 44-7440/7600 GR.L

Omschrijving

Uitvoering:

Hitte- en vuurbestendige kleding van duurzaam en soepel rundsplitleder. Beschermt tegen hitte en gloeiende spatten of spanen tijdens het lassen, slijpen of branden. Alle leernaden zijn met een dubbele kettingsteek van extreem hittebestendig, 5-voudig KEVLAR®-garen genaaid. Alle spanningspunten zijn geklonken of met twee lagen leer versterkt. Alle klinknagels en drukknopen zijn voor de veiligheid stroomgeïsoleerd.
Veiligheidsbroek voor lassers, van het beste rundersplitleder (1 mm).
  • Volledig gesloten.
  • In de lengte verstelbare schouderbanden.
  • Praktische achterzak met drukknoop.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 2/A1 + A2