{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Splash | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 100% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 525 g/m2 | |
Wassen | Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleding conform | DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
Fabrikantnummer | Werkjack 2160 Splash Proban | |
Kleur | donkerantraciet / grijs | |
Confectiemaat DE | 48 | |
Producttype | Veiligheidsjack voor lassers |
Artikelnummer | 091501 48 | |
EAN/GTIN | 4057121021946 | |
Nummer fabrikant | 952160-537-48 |