Veiligheidsjack voor lassers XL

Artikelnummer: 091500 XL
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding conform: DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Beschermende kleding voor lassers
    Geslacht Unisex
    Kleding conform DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
    Uniseks-maat XL
    Producttype Veiligheidsjack voor lassers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091500 XL
    EAN/GTIN 8718564522471
    Nummer fabrikant 44-7300P GR.XL

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hitte- en vuurbestendige kleding van duurzaam en soepel rundsplitleder. Beschermt tegen hitte en gloeiende spatten of spanen tijdens het lassen, slijpen of branden. Alle leernaden zijn met een dubbele kettingsteek van extreem hittebestendig, 5-voudig KEVLAR®-garen genaaid. Alle spanningspunten zijn geklonken of met twee lagen leer versterkt. Alle klinknagels en drukknopen zijn voor de veiligheid stroomgeïsoleerd.
    Veiligheidsjack met staande kraag ter bescherming tegen lasspetters.
    • Dubbele lederen versterking op de drukknoopsluiting aan de voorkant.
    • Ruime lederen binnenzak.
    • Vlamvertragende stoffen rug van katoen.

    Norm:

    EN ISO 11611:2015 klasse 1/A1 + A2