Kniekussen service 1 paar KNEE

Artikelnummer: 091495 KNEE
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: EN 14404

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kleur zwart
    Norm EN 14404
    Producttype Kniekussen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091495 KNEE
    EAN/GTIN 7330509652336
    Nummer fabrikant 405712029900ONESIZE

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Maat: onesize.
    Licht, zacht kniekussen voor incidenteel werken op knieën. Kussen past zich aan de knievorm aan. Afmetingen 155 × 250 × 20 mm (b × h × d).

    Norm:

    EN 14404

    T.b.v.:

    Alle Blakläder werkbroeken met kniekussenzakken.